ボールタップ 棒のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
38件の「ボールタップ 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールタップ用アーム」、「太陽熱温水器 ボールタップ」、「toto s517br ボールタップ」などの商品も取り扱っております。




圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業ランキング5位
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
1個
8,598税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
319税込351
翌日出荷


1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
329税込362
翌々日出荷

材質(玉)PE種類複式材質(本体)青銅規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
399税込439
翌日出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)